Motor DC DAYTON 4Z380 PM TEFC 2 CP 1750 rpm 180VDC | AE2QVP

DAYTON 4Z380 Motor DC PM TEFC 2 CP 1750 rpm 180VDC

În stoc
Articol: AE2QVP Model: 4Z380

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,990.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
RulmențiMinge
Inrameaza-le143 / 145TC
Amplificatori de încărcare completă9.5
HP2
Clasa de izolareH
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiViteza variabila
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1750
Lungime totală17 5 / 16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj180 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8501316000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4Z380 Motor DC PM TEFC 2 CP 1750 rpm 180VDC
€2,990.85 /unitate