Dezumidificator portabil industrial DAYTON 55HE55, R-410A, interval de umiditate de la 30 la 90% RH, 115 VAC | CH3PVE 55HE55

DAYTON Dezumidificator portabil industrial 55HE55, R-410A, interval de umiditate de la 30 la 90% RH, 115 VAC

În stoc
Articol: CH3PVE Model: 55HE55Crucea Ref: 55HE55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,476.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator portabil industrial
Respectarea agențieiListat cETLus
Temperatura ambientală. Gamă41 de grade până la 95 de grade. F
Cabinet MaterialOţel
Dia roata cu rotire.8"
CuloriNegru, gri
Adâncime23-7/8 "
Fan CFMCFM 135
Viteza ventilatorului1
FiltruFiltru de praf lavabil
Frecvență60Hz
Înălţime35 "
Intervalul de umiditate30 până la 90% RH
Curent de intrare5A
Numărul de roți rotative2
Lungimea cablului de alimentare10 ft.
Încărcare cu agent frigorific14.1 oz
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj115 VAC
Lăţime17-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Dezumidificator portabil industrial 55HE55, R-410A, interval de umiditate de la 30 la 90% RH, 115 VAC
€1,476.74 /unitate