Ventilator de tavan DAYTON 5AE80 1410 Cfm 115 V | AE3AFB

DAYTON 5AE80 Ventilator de tavan 1410 Cfm 115 V

În stoc
Articol: AE3AFB Model: 5AE80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,408.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tavan
CFM @ 0.000-In. SP1455
CFM @ 0.100-In. SP1414
CFM @ 0.125-In. SP1404
CFM @ 0.250-In. SP1353
CFM @ 0.375-In. SP1307
CFM @ 0.500-In. SP1262
CFM @ 0.625-In. SP1218
CFM @ 0.750-In. SP1174
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)18.75
Amplificatori de încărcare completă7.40
Lungimea grilei25 In.
Material grilăAluminiu
Lățimea grilei16-3 / 8 In.
Înălțimea carcasei14.5 "
Lungimea carcasei23.75 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.375 "
Hz60
IzolatDa
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Izolație motorieClasa B
RPM motor1450
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareOrizontală
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.9.7
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.9.7
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.9.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.9.6
Viteză1
Control de viteza1DGV3
TipIzolat, dublu
Voltaj115
Watts786
Diametrul roților7 1 / 2 "
Materialul roțiiPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.515
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)45.47
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AE80 Ventilator de tavan 1410 Cfm 115 V
€1,408.46 /unitate