Ventilator tub axial DAYTON 5JKE5 66-3/4 inch H 64-1/4 inch latime | AE4CYY

DAYTON 5JKE5 Ventilator tub axial 66-3/4 inch H 64-1/4 inch latime

În stoc
Element: AE4CYY Model: 5JKE5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,610.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.60 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.63 "
Dimensiunea A64.25 "
Dimensiunea B34-9/16 "
Dimensiunea C60.625 "
Dimensiunea D43.375 "
Dimensiunea E9 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Înălţime66.75 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă64-1/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă60-5/8 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Dia admisie.60.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime43.375 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului16-7/8 "
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.60.625 "
Diagrama arborelui.1-11/16 "
Lăţime64.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 266.85
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)177.04
Lățimea navei (cm)176.53
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPDiametrul lamei.Materialul lameiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DTipul de unitatePreț
DAYTON 2XZH2 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 30 inch 230 V | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminiu30.59332-5/16 "33.59321 "Direct€6,639.29
DAYTON 4TM80 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 12 inch 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminiu12.25 "13.437 "14.59314 "Direct€2,230.78
DAYTON 4TM81 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 16 inch 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminiu16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direct€2,674.61
DAYTON 4TM82 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 18 inch 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminiu18.5 "19.875 "21 "16 "Direct€2,522.91
DAYTON 4TM83 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 18 inch 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminiu18.5 "19.875 "21 "16 "Direct€3,015.05
DAYTON 4TM84 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 21 inch 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminiu21-5/16 "22.59323.875 "16 "Direct€3,760.92
DAYTON 4TM85 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 24 inch 230 V | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminiu24.5 "25-13/16 "26.875 "18 "Direct€3,408.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5JKE5 Ventilator tub axial 66-3/4 inch H 64-1/4 inch latime
€13,610.58 /unitate