Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5NAP3 Jet din fontă acţionat cu abur | AE4VXU

DAYTON 5NAP3 Jet din fontă acţionat cu abur

În stoc
Articol: AE4VXU Model: 5NAP3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,873.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet fără întreținere
Înălţime4.437 "
Admisie1-1 / 2 "NPT
Lichide de pompare sub presiune la intrare35 la 150 PSI
Lungime14.44 "
Cap maxim40 ft.
Materialul pompeiFontă
Factor de dimensionare2.85
Aspirație / evacuare2 "NPT
Temp. Gamă-40 până la 230 grade F
TipOperat cu abur
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gazele de pompare a presiunii la intrare (20-80 PSI)
    • Max. Lichide de pompare cu aspirare (20 ft)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț
Jet din fontă DAYTON 5NAN9 acţionat cu abur | AE4VXR 5NAN92.5 "3/4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€562.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NAP3 Jet din fontă acţionat cu abur
€1,873.59 /unitate