Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Jet de bronz DAYTON 5NAR2 acţionat cu abur | AE4VYD

DAYTON Jet de bronz 5NAR2 acţionat cu abur

În stoc
Articol: AE4VYD Model: 5NAR2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€651.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet fără întreținere
Înălţime2 1 / 16 "
Admisie1/2 "NPT
Lichide de pompare sub presiune la intrare35 la 150 PSI
Lungime5.875 "
Cap maxim40 ft.
Materialul pompeiBronz
Factor de dimensionare0.20
Aspirație / evacuare3/4 "NPT
Temp. Gamă-40 până la 230 grade F
TipOperat cu abur
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gazele de pompare a presiunii la intrare (20-80 PSI)
    • Max. Lichide de pompare cu aspirare (20 ft)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț
Jet de bronz DAYTON 5NAR5 acţionat cu abur | AE4VYG 5NAR53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,115.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Jet de bronz 5NAR2 acţionat cu abur
€651.14 /unitate