DAYTON Pompe cu jet fără întreținere


Filtru
Cap maxim: 40 ft. , Temp. Gamă: -40 până la 230 grade F , Tip: Operat cu abur
StilModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
5NAR2
2 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "1.38 "€651.13
A
5NAR5
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,115.45

Pompe cu jet fără întreținere

Pompele cu jet Dayton acționate cu abur sunt potrivite pentru amestecarea fluidelor, apa din pompa de vid, desalinizarea apei de mare, mutarea cerealelor sau a materialului granular solid și multe altele. Acești eductori cu jet sunt fabricați din bronz pentru a oferi rezistență la coroziune, eroziune și cavitație. Ele transformă lichidul care trece prin admisie în abur de înaltă presiune care, la rândul său, creează o acțiune puternică de pompare a vidului. Aceste unități sunt autoamorsante și nu au componente în mișcare, prin urmare necesită puțină sau deloc întreținere și sunt ușor de instalat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu jet, disponibile în lungimi cuprinse între 5.875 și 14.437 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?