Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV16 24 inch D 1800 Cfm | AE6CKN

DAYTON 5PV16 Unitate de încălzire hidrică 24 inch D 1800 Cfm

În stoc
Articol: AE6CKN Model: 5PV16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,953.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate hidronică
Flux de aerCfm 1800
Direcția debitului de aerOrizontală
amperi2.2
Tip bobinăAntet
Adâncime14 "
Tip încălzitorApă / abur
Înălţime24 "
Hz60
Intrare / ieșire NPT1-1/2 "
Max. Operarea PSI75
Max. Temperatura de funcționare.320 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/12
Înălțimea de montare11 ft.
Ieșire @ 2 PSI Steam108,000 BtuH
Ieșire @ 200 F apă78,400 BtuH
Fază1
Voltaj115
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)67.56
Lungimea navei (cm)58.67
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS7322900015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip protecție ventilator (OSHA)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeMax. Operarea PSICarcasa motoruluiCP motorPreț
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC1 28 inch lățime 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€5,048.08
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC2 28 inch lățime 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,710.27
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC3 19 inch D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "Cfm 50005.419 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,451.76
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC4 20 inch D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "Cfm 55009.0020 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,930.36
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 3DUF7 18 inch H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "Cfm 4500.89"18 "150Total închis16W€1,432.70
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG4 28 inch lățime 14 inch D | AD8XRY 4NHG428 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€4,787.96
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG5 28 inch lățime 18 inch D | AD8XRZ 4NHG528 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,274.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PV16 Unitate de încălzire hidrică 24 inch D 1800 Cfm
€2,953.20 /unitate