Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV31, înălțime de 15 inchi, monofazată, 395 CFM | AE6CLA

DAYTON Unitate de încălzire hidrică 5PV31, înălțime de 15 inchi, monofazată, 395 CFM

În stoc
Articol: AE6CLA Model: 5PV31

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,183.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate hidronică
Flux de aerCfm 395
Direcția debitului de aerOrizontală
amperi0.8
Tip bobinăAntet
Adâncime9"
Tip încălzitorApă / abur
Înălţime15 "
Hz60
Intrare / ieșire NPT1-1/4 "
Max. Operarea PSI75
Max. Temperatura de funcționare.320 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor16W
Înălțimea de montare8 ft.
Ieșire @ 2 PSI Steam18,000 BtuH
Ieșire @ 200 F apă13,050 BtuH
Fază1
Voltaj115
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8516100040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încălzitor pentru unități de tip ventilator de protecție conform OSHA și certificat ATL, conceput pentru reglarea temperaturii în depozite, garaje și unități de procesare
    • Dispune de lame reglabile pentru a dirija fluxul de aer
    • Motor complet închis pentru a preveni pătrunderea prafului și a contaminanților
    • Bobina testată prin scufundare asigură o funcționare sigură împotriva etanșărilor
    • Tuburi cu pereți grei pentru rezistență ridicată și durabilitate la locul de muncă

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeMax. Operarea PSICarcasa motoruluiCP motorPreț
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC1 28 inch lățime 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€5,048.08
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC2 28 inch lățime 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,710.27
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC3 19 inch D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "Cfm 50005.419 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,451.76
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC4 20 inch D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "Cfm 55009.0020 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,930.36
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 3DUF7 18 inch H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "Cfm 4500.89"18 "150Total închis16W€1,409.90
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG4 28 inch lățime 14 inch D | AD8XRY 4NHG428 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€4,787.96
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG5 28 inch lățime 18 inch D | AD8XRZ 4NHG528 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,274.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de încălzire hidrică 5PV31, înălțime de 15 inchi, monofazată, 395 CFM
€1,183.65 /unitate