Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV56 13-5/8 inci înălțime | AE6CLU

DAYTON 5PV56 Unitate de încălzire hidrică 13-5/8 inci înălțime

În stoc
Articol: AE6CLU Model: 5PV56

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,677.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate hidronică
Flux de aerCfm 2220
Direcția debitului de aerVertical
amperi2.3
Adâncime29.5 "
Tip încălzitorApă / abur
Înălţime13.625 "
Hz60
Intrare / ieșire NPT2"
Max. Operarea PSI75
Max. Temperatura de funcționare.320 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/6
Înălțimea de montare16 ft.
Ieșire @ 2 PSI Steam152,000 BtuH
Ieșire @ 200 F apă105,200 BtuH
Fază1
Voltaj115
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.945
Înălțimea navei (cm)49.02
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS7322900015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeCP motorFazăVoltajPreț
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV54 12-1/8 inci înălțime | AE6CLR 5PV5425.25 "Cfm 14901.225.25 "12.13 "1/81115€2,255.59
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV55 25-1/4 inch lățime | AE6CLT 5PV5525.25 "Cfm 17902.325.25 "12.75 "1/61115€2,472.22
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV57 29-1/2 inch lățime | AE6CLV 5PV5729.5 "Cfm 26202.329.5 "14.13 "1/61115€2,849.54
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV59, înălțime de 5-1/8 inchi | AE6CLX 5PV5937.5 "Cfm 41803.637.5 "5.125 "1/41115€4,784.11
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV60 15-1/4 inci înălțime | AE6CLY 5PV6037.5 "Cfm 44305.437.5 "15.25 "1/21115€4,993.52
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV61 16-3/4 inci înălțime | AE6CLZ 5PV6137.5 "Cfm 52103.237.5 "16.75 "3/43230/460€5,590.60
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV62 37-1/2 inch lățime | AE6CMA 5PV6237.5 "Cfm 61403.237.5 "17.625 "3/43230/460€6,405.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PV56 Unitate de încălzire hidrică 13-5/8 inci înălțime
€2,677.44 /unitate