Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piston pompă găleată DAYTON 5XA53 | AE7DRD

DAYTON 5XA53 Piston pompă găleată

În stoc
Articol: AE7DRD Model: 5XA53
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
€92.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorNailon
Tip adaptorAdaptor pentru găleată
Lungimea tubului de descărcare62 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare31 / 64 "
Materialul tubului de refularePVC
Pentru utilizare pe5 galoane Găleatele
GPM0.6
Înălţime12 "
Material carcasăOţel
Dimensiunea intrării1"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate5000 SSU
Uncii per accident vascular cerebral2 uncie
Dimensiunea de ieșire1"
Lungime totală17.75 "
Materialul pistonuluiNailon
Materialul corpului pompeiOţel
Material sigiliuBuna-N
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație11-3/4 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1"
Tipul tubului de aspirațieCorpul pompei
Materiale umedeNylon, cauciuc, oțel, PVC, alamă, aluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)48.01
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8413200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€77.96
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€76.82
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5XA53 Piston pompă găleată
€92.58 /unitate