Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5YP74 Releu 8 pini | AE7JYZ

DAYTON 5YP74 Releu 8 pini

În stoc
Articol: AE7JYZ Model: 5YP74
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
€32.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating1.2
Volți bobină110 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)16
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins8
Apăsați pentru a testaNu
Priză5X852
Cod socluA
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCoil VA RatingFormular de contactMontarePinsApăsați pentru a testaPrizăPreț
DAYTON 1EGX9 Releu Plug In Dpdt 110vdc Bobina Volti | AA9PCG 1EGX9octal3DPDTPriză de conectare octală8blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP5€91.46
DAYTON 1EHA5 releu octal 3pdt 110vdc bobină volți | AA9PEV 1EHA5octal33PDTPriză de conectare octală11blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4€47.23
Putere releu DAYTON 1EJE2 3pdt 110vdc bobină Volți | AA9PJV 1EJE2Pătrat33PDTPriză pătrată11blocabil5X853, 1ERG3€44.07
DAYTON 5YR09 Releu 8 Pini Dpdt | AE7KAY 5 YR09Pătrat1.22DPDTPriză pătrată8Nu5X853€29.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5YP74 Releu 8 pini
€32.38 /unitate