Termostatul de tensiune de linie Dayton 6EDY5 este proiectat pentru sistemele HVAC (încălzire, ventilare și refrigerare) care necesită energie electrică directă. Unitatea conectează sau deconectează alimentarea dispozitivelor.
Caracteristici:
- Este echipat cu un bec cu senzor pentru a permite monitorizarea temperaturii și o carcasă rezistentă la praf pentru protecție împotriva stropilor de apă, umiditate ridicată, contaminanți din aer și condiții corozive.
- Este facilitat cu un sistem cu o singură treaptă care permite o singură ieșire (adică fie pornit/oprit) și un afișaj analogic pentru efectuarea de operațiuni simple.
- Acest termostat oferă atât montare verticală, cât și orizontală pentru confortul utilizatorului.
- Este integrat cu un cadran ușor de citit și un buton de reglare pentru a selecta manual temperatura dorită între 30 și 120 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul carcaselor NEMA 4X?
A. Aceste carcase etanșe la ploaie asigură o etanșare etanșă împotriva pătrunderii umidității și a resturilor. Aceste carcase sunt ideale atât pentru interior, cât și pentru exterior.
Î. Ce este un senzor de bobină de aer?
A. Senzorul bobinei de aer Dayton 6EDY5 ajută la monitorizarea și reglarea temperaturii ambientale în aplicațiile de încălzire și ventilație.
Î. Va funcționa un termostat cu tensiune de linie la tensiune joasă?
R. Nu, termostatele de tensiune de linie nu funcționează la tensiune joasă deoarece sunt destinate încălzirii directe a aparatelor HVAC la 120 și 240V. Ele nu necesită un transformator pentru a reduce tensiunea grea până la tensiunea nominală aplicabilă, care altfel este necesară în termostatele de joasă tensiune.