Motor DAYTON 6K410 Jug 1/3 CP | AE9JHA

DAYTON 6K410 Motor 1/3 CP Jug

În stoc
Element: AE9JHA Model: 6K410

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€277.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator piedestal
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusNu
Condensator necesarNu
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă5
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluijug
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator de piedestal
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
Montarejug
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală9.375 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.596
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • 10 ft. Comutator cu lanț și tracțiune (nu)

Variante de produs

ProdusModelArticolCondensator inclusCondensator necesarDesign motorProiectare incinte motorTipul motoruluiRPM pe placa de identificareNumăr de vitezePreț
DAYTON 3M469 Motor 1/3 CP Jug | AD2AVJ 3M469Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC10752€336.28
DAYTON 3M504 Motor 1/4 CP Jug | AD2AVN 3M504Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC10752€275.95
DAYTON 3M505 Motor 1/2 CP Jug | AD2AVP 3M505Motor ventilator piedestal-InclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închis-1075-€374.70
Motor oscilant DAYTON 4C354 1/4 CP 1075 115 V 48yz Teao | AD6WFH 4C354Motor ventilator oscilantDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC10752€589.39
DAYTON 4UX59 Motor 1/2 CP Jug | AD9TZY 4UX59Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC8251€396.05
Motor ventilator DAYTON 4UX60 Psc 1/4hp 1075/2 viteze 115v 48yz | AD9TZZ 4UX60Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentÎn aer liberPSC10752€368.55
Motor DAYTON 4UX61 Jug 1/4 CP | AD9UAA 4UX61Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC10752€357.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K410 Motor 1/3 CP Jug
€277.48 /unitate