Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător cu plutitor DAYTON 6PNU6 mecanic 230 Vca 15 picioare | AF2AKD

DAYTON 6PNU6 Comutator plutitor mecanic 230 Vca 15 picioare

În stoc
Element: AF2AKD Model: 6PNU6
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
€157.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor, mecanic
Conexiunedop
Lungime cablu15ft
Float Dia.2-5/8 "
Lungimea plutitorului4-5 / 8 In.
Materialul plutitorABS
HP @ 1 fază - 230V1/2
Max. Amperi care rulează13
Max. Temp.140 F
Max. Voltaj250
Materialul suportului de montarePlastic
Interval de pompare Min./Max.7 la 28
Gravitație specifică0.6
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
Lungimea legăturii Min.-Max. (În.)3 la 18
TipTether
Evaluare VA115
Voltaj230
Gauge de sârmă16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Reglarea nivelului apei (28)
    • Min. Reglarea nivelului apei (7)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.ConexiuneDomeniu de controlMax. VoltajMax. PutereTipul comutatoruluiTipEvaluare VAPreț
DAYTON 10A169 Întrerupător cu plutitor cablu vertical de 1/2 CP 8 picioare | AA2AFU 10A169140 Fdop5.25 "1201560În mod normal DeschisVertical1560€162.64
DAYTON 10A170 Comutator cu plutitor, cablu vertical de 1/2 CP, 10 picioare | AA2AFV 10A170140 Fdop5.25 "1201560În mod normal DeschisVertical1560€158.75
DAYTON 10A171 Comutator cu plutitor, cablu vertical de 1/2 CP, 20 picioare | AA2AFW 10A171140 Fdop5.25 "1201560În mod normal DeschisVertical1560€175.75
DAYTON 10A172 întrerupător cu plutitor rezistent la substanțe chimice 1/4 CP | AA2AFX 10A172140 FDezbrăcatReglabil2402400În mod normal DeschisTether, Panou de control/Servicii pilot2400€99.06
DAYTON 10A173 Comutator plutitor mecanic temperatură ridicată 1/2 CP | AA2AFY 10A173221 FDezbrăcatReglabil2403600În mod normal DeschisTether, temperatură ridicată3600€132.43
DAYTON 10A174 Comutator plutitor 2 CP 115/230v cablu 20 picioare | AA2AFZ 10A174140 FDezbrăcatReglabil2403600În mod normal DeschisTether3600€218.67
DAYTON 10A175 Comutator plutitor Twin Float 2 Hp 115v | AA2AGA 10A175140 Fdop42 "1203600În mod normal DeschisTether, Twin Float3600€297.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6PNU6 Comutator plutitor mecanic 230 Vca 15 picioare
€157.58 /unitate