Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 10A171 Comutator cu plutitor, cablu vertical de 1/2 CP, 20 picioare | AA2AFW

DAYTON 10A171 Comutator plutitor Vertical 1/2 CP Cablu 20 picioare

În stoc
Articol: AA2AFW Model: 10A171
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
€175.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor, mecanic
Material corpABS
ConformitateUL 508
Conexiunedop
Domeniu de control5.25 "
Lungime cablu20ft
Float Dia.2-3/8 "
Lungimea plutitorului1-7 / 8 In.
Materialul plutitorPolipropilenă
HP @ 1 fază - 115V1/2
Max. Amperi care rulează10
Presiune maximă15 psi
Max. Temp.140 F
Max. Voltaj120
Max. Putere1560
Materialul suportului de montareABS
Interval de pompare Min./Max.1 la 6
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
Se oprește laStop de jos
Se aprinde laTop Stop
TipVertical
Evaluare VA1560
Voltaj115
Gauge de sârmă16
Plumb de sârmăSJTOW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.ConexiuneDomeniu de controlMax. VoltajMax. PutereTipul comutatoruluiTipEvaluare VAPreț
DAYTON 10A169 Întrerupător cu plutitor cablu vertical de 1/2 CP 8 picioare | AA2AFU 10A169140 Fdop5.25 "1201560În mod normal DeschisVertical1560€162.64
DAYTON 10A170 Comutator cu plutitor, cablu vertical de 1/2 CP, 10 picioare | AA2AFV 10A170140 Fdop5.25 "1201560În mod normal DeschisVertical1560€158.75
DAYTON 10A172 întrerupător cu plutitor rezistent la substanțe chimice 1/4 CP | AA2AFX 10A172140 FDezbrăcatReglabil2402400În mod normal DeschisTether, Panou de control/Servicii pilot2400€99.06
DAYTON 10A173 Comutator plutitor mecanic temperatură ridicată 1/2 CP | AA2AFY 10A173221 FDezbrăcatReglabil2403600În mod normal DeschisTether, temperatură ridicată3600€132.43
DAYTON 10A174 Comutator plutitor 2 CP 115/230v cablu 20 picioare | AA2AFZ 10A174140 FDezbrăcatReglabil2403600În mod normal DeschisTether3600€218.67
DAYTON 10A175 Comutator plutitor Twin Float 2 Hp 115v | AA2AGA 10A175140 Fdop42 "1203600În mod normal DeschisTether, Twin Float3600€297.36
DAYTON 10A176 Comutator plutitor Twin Float 2 Hp 230v | AA2AGB 10A176140 Fdop42 "2403600În mod normal DeschisTether, Twin Float3600€371.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10A171 Comutator plutitor Vertical 1/2 CP Cablu 20 picioare
€175.75 /unitate