Ventilator de tavan izolat DAYTON 6WZN2 752 CFM | AF2PJX

DAYTON 6WZN2 Ventilator de tavan izolat 752 CFM

În stoc
Articol: AF2PJX Model: 6WZN2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,139.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tavan
CFM @ 0.000-In. SP752
CFM @ 0.100-In. SP714
CFM @ 0.125-In. SP701
CFM @ 0.200-In. SP672
CFM @ 0.250-In. SP653
CFM @ 0.375-In. SP588
CFM @ 0.500-In. SP486
CFM @ 0.625-In. SP320
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)10
Amplificatori de încărcare completă4.4
Lungimea grilei19-3 / 8 In.
Material grilăAluminiu
Lățimea grilei16-3 / 8 In.
Înălțimea carcasei14.5 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.375 "
Hz60
Înălțimea de admisie (în.)8
Lățime admisie (in.)10
IzolatDa
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Izolație motorieClasa B
RPM motor1080
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareOrizontală
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.6.0
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.6.0
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.6.0
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.6.0
Viteză1
Control de viteza1DGV2
TipIzolat, unic
Voltaj115
Watts285
Diametrul roților7.625 "
Materialul roțiiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.5195
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)45.47
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6WZN2 Ventilator de tavan izolat 752 CFM
€1,139.01 /unitate