DAYTON 6WZN3 Ventilator de dulap în linie Profil scăzut 103 Cfm | AF2PJY

DAYTON 6WZN3 Ventilator de dulap în linie Profil scăzut 103 Cfm

În stoc
Element: AF2PJY Model: 6WZN3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€436.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator în linie
CFM @ 0.000-In. SP103
CFM @ 0.100-In. SP100
CFM @ 0.125-In. SP100
CFM @ 0.200-In. SP99
CFM @ 0.250-In. SP98
CFM @ 0.375-In. SP97
CFM @ 0.500-In. SP96
CFM @ 0.625-In. SP94
CFM @ 0.750-In. SP86
Dia de descărcare.6"
Înălțimea de descărcare (în.)6 dia.
Lățime de descărcare (in)6 dia.
Conducta Dia.6"
Amplificatori de încărcare completă1.14
Înălțimea carcasei7"
Lungimea carcasei13.875 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei11.5 "
Hz60
Înălțimea de admisie (în.)10-1 / 4
Lățime admisie (in.)3-1 / 4
IzolatDa
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Izolație motorieClasa B
RPM motor950
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareIn linie
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.1.5
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1.5
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.2.0
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.2.0
Viteză1
Control de viteza48C172
TipProfil scăzut
Voltaj115
Watts80
Diametrul roților7 5 / 16 "
Materialul roțiipolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6385
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6WZN3 Ventilator de dulap în linie Profil scăzut 103 Cfm
€436.71 /unitate