DAYTON 6XJ01 Motor de uz general Tefc 1/8 CP 1140 Rpm 48 | AF2RRA

DAYTON 6XJ01 Motor de uz general Faza divizata Tefc 1/8 CP 1140 Rpm 48

În stoc
Element: AF2RRA Model: 6XJ01

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€454.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Z
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.5
HP1/8
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.187 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza Cradle
RPM pe placa de identificare1140
Număr de viteze1
Lungime totală11 1 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6915
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumăr de vitezeInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime totalăRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
DAYTON 6XJ10BE Motor de uz general Faza împărțită Tefc 1/3 CP 1725 Rpm 56 | AF2RRJ 6XJ10 6XJ10BE1565.911 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€369.51
DAYTON 6XJ11BE Motor de uz general Faza împărțită Tefc 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AF2RRK 6XJ11 6XJ11BE1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€477.67
DAYTON 6XJ58BE Motor de uz general Faza împărțită Tefc 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AF2RTB 6XJ58 6XJ58BE2567.2/5/012 13 / 16 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€902.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6XJ01 Motor de uz general Faza divizata Tefc 1/8 CP 1140 Rpm 48
€454.89 /unitate