DAYTON 7A703 Ventilator Upblast 21-1/4 inch 208-230/460v | AF3ANM

DAYTON 7A703 Ventilator Upblast 21-1/4 inch 208-230/460v

În stoc
Element: AF3ANM Model: 7A703

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,660.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei30 "
Lățimea bazei30 "
CFM @ 0.000-In. SP4922
CFM @ 0.125-In. SP4676
CFM @ 0.250-In. SP4439
CFM @ 0.375-In. SP4192
CFM @ 0.500-In. SP3922
CFM @ 0.625-In. SP3626
CFM @ 0.750-In. SP3240
CFM @ 0.875-In. SP2684
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.79
Max. Temp admisie300 grade
CP motor3/4
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.35.375 "
Inălțime totală36.5 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)23 x 23
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM875
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.15.2
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.13.5
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților21.25 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.583
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț
DAYTON 1MBE7 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406DaAsamblate13501293123411711106€2,357.93
DAYTON 1MBE8 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065DaAsamblate20011933186417781684€2,477.44
DAYTON 3ATT8 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271DaAsamblate21742068194918181643€2,746.16
DAYTON 3ATT9 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936DaAsamblate28652789271126292539€3,101.25
DAYTON 7A593 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NuNeasamblat118911251056974861€2,250.61
DAYTON 7A594 Ventilator de suprafață 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NuNeasamblat13501293123411711106€2,281.82
DAYTON 7A615 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NuNeasamblat1458134012011003-€2,345.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A703 Ventilator Upblast 21-1/4 inch 208-230/460v
€2,660.02 /unitate