DAYTON 7AC74 Ventilator de alimentare 60 inch 208-230/460 V 7 1/2 CP | AF3AZZ

DAYTON 7AC74 Ventilator de alimentare 60 inchi 208-230/460 V 7 1/2 CP

În stoc
Articol: AF3AZZ Model: 7AC74

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,295.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare ventilator cu pachet de unitate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1.75 "
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
Diametrul lamei.60 "
Materialul lameiAluminiu turnat
CFM @ 0.000-In. SP55,335
CFM @ 0.125-In. SP51,712
CFM @ 0.250-In. SP48,133
CFM @ 0.375-In. SP41,726
Tipul de unitateCurea
Evaluarea datoriei fanilorGreu
Fan RPM555
Lățimea flanșei2"
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă20.6-18.7 / 9.3
Înălţime66 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU9
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP8.63
Max. Adâncime35.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor7.5
Izolație motorieClasa F
RPM motor1745
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame6
În afara Dia.66 "
Adâncimea totală35.5 "
Fază3
Diagrama arborelui.1.75 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.45
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.45
Venturi Clearance Dia.61 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.1WBW6
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 307.0971
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPDimensiunea rulmentuluiTip rulmentCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPFan RPMLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 7AC61 Ventilator de alimentare 54 inch 208-230/460 V 1 1/2 CP | AF3AZK 7AC61-1.25 "Bloc de pernă regenerabil--3432"4.4-4.0 / 2.0€5,564.52
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC63 54 inch 115/208-230 V 2 CP | AF3AZM 7AC63-1.25 "Bloc de pernă regenerabil--3712"21.0 / 11.3-10.5€5,774.36
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC65 54 inch 208-230/460 V 2 CP | AF3AZP 7AC65-1.25 "Bloc de pernă regenerabil--3712"6.1-5.5 / 2.8€5,807.82
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC68 54 inch 208-230/460 V 3 CP | AF3AZT 7AC68-1.25 "Bloc de pernă regenerabil--4292"9.2-8.3 / 4.2€6,081.79
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC70 54 inch 208-230/460 V 5 CP | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Bloc de pernă regenerabil--5072"14.5-13.1 / 6.6€6,217.74
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC72 60 inch 208-230/460 V 5 CP | AF3AZX 7AC72-1.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil--4852"14.5-13.1 / 6.6€9,599.79
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC76 60 inch 208-230/460 V 10 CP | AF3BAB 7AC7650,7371.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil43,055-6112"26.7-24.2 / 12.1€10,806.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AC74 Ventilator de alimentare 60 inchi 208-230/460 V 7 1/2 CP
€10,295.77 /unitate