Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF50 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMX

DAYTON 7AF50 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BMX Model: 7AF50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,031.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.18 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.19.875 "
CFM @ 0.000-In. SP3494
CFM @ 0.125-In. SP3261
CFM @ 0.250-In. SP2997
CFM @ 0.500-In. SP2192
CFM @ 0.750-In. SP794
Dimensiunea A21.125 "
Dimensiunea B21.5 "
Dimensiunea C18.5 "
Dimensiunea D16.5 "
Dimensiunea E5 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM1487
Amplificatori de încărcare completă2.3-2.4 / 1.2
Înălţime31 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă21-1/8 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă18-1/2 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz50/60
Dia admisie.18.5 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP0.48
Max. Adâncime16.5 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului9"
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiLocație periculoasă, trifazată
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.18.5 "
Fază3
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.24
Voltaj208-230 / 460
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.717
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPFan RPMAmplificatori de încărcare completăHzMax. BHPCarcasa motoruluiPreț
Ventilator axial cu tub DAYTON 4C661 31 inch H 21 inch latime | AD6WHL 4C66112.5 "Aluminiu------€2,073.92
DAYTON 7AF47 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMU 7AF4721.5 "Aluminiu323013751.4-1.6 / 0.850/600.34Răcire completă a ventilatorului€2,660.84
DAYTON 7AF48 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3BMV 7AF4821.5 "Aluminiu323013751.2/0.650/600.34Total închis neventilat€2,955.45
DAYTON 7AF49 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMW 7AF4921.5 "Aluminiu349414872.2-2.2 / 1.150/600.48Răcire completă a ventilatorului€2,697.79
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF51 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMY 7AF5121.5 "Aluminiu403917192.8-2.8 / 1.450/600.72Răcire completă a ventilatorului€2,836.69
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF52 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMZ 7AF5221.5 "Aluminiu403917192.3-2.4 / 1.250/600.72Răcire completă a ventilatorului€2,987.39
DAYTON 7AF53 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNA 7AF5321.5 "Aluminiu467119883.1-2.8 / 1.4600.91Răcire completă a ventilatorului€3,272.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AF50 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€3,031.32 /unitate