DAYTON 7AK92 Diametru roată ventilator 13 1/2 inch cu pachet de antrenare | AF3BZR

DAYTON 7AK92 Diametrul roții ventilatorului Plenum 13 1/2 inch cu pachet de antrenare

În stoc
Articol: AF3BZR Model: 7AK92

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,308.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Plenum
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.250-In. SP1926
CFM @ 0.500-In. SP1817
CFM @ 0.750-In. SP1685
CFM @ 1.000-In. SP1525
CFM @ 1.250-In. SP1341
CFM @ 1.500-In. SP1091
Fan RPM1695
Adâncimea cadrului18 "
Înălțimea cadrului18 In.
Materiale cadruGalvanizat
Lățime cadru18 In.
Amplificatori de încărcare completă2.1-2.2 / 1.1
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.498
Max. Temp admisie104 grade F
Max. RPM rotire1940
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală
Fază3
ComentariiCentura furnizată este pentru locația tipică de montare a motorului
Înălțimea liniei centrale a arborelui (în.)9
Diagrama arborelui.1"
Extensie arbore dincolo de cadru (in.)2-3 / 16
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.7
Sone @ 1.500-in. SP @ 5 ft.15.6
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.6125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMAdâncimea cadruluiFinisaj cadruPreț
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL3 cu 13 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL4 cu 15 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL5 cu diametrul roții ventilatorului cu 18 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEL 4TDL5------22-1/2 "-€2,108.78
DAYTON 4TDL6 cu diametrul roții ventilatorului cu 22 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEM 4TDL6------25-5/8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 Plenum Diametru roată a ventilatorului 22 inchi mai puțin pachet de antrenare | AD9KEN 4TDL7------19-3/4 "Email copt€5,162.50
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL8 24 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEP 4TDL8------23 "Email copt€6,274.75
DAYTON 4TDL9 Plenum Diametru roată ventilator 27 3/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEQ 4TDL9------23 "Email copt€6,453.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AK92 Diametrul roții ventilatorului Plenum 13 1/2 inch cu pachet de antrenare
€2,308.39 /unitate