DAYTON 7AL38 Plenum Fan Wheel Diameter 15 1/2 Inch With Drive Package | AF3CBR

DAYTON 7AL38 Diametrul roții ventilatorului Plenum 15 1/2 inch cu pachet de antrenare

În stoc
Articol: AF3CBR Model: 7AL38

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,974.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Plenum
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.250-In. SP3721
CFM @ 0.500-In. SP3525
CFM @ 0.750-In. SP3283
CFM @ 1.000-In. SP2998
CFM @ 1.250-In. SP2672
CFM @ 1.500-In. SP2259
Fan RPM1265
Adâncimea cadrului22-1/2 "
Înălțimea cadrului22-1 / 2 In.
Materiale cadruGalvanizat
Lățime cadru22-1 / 2 In.
Amplificatori de încărcare completă13.0 / 6.6-6.5
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.006
Max. Temp admisie104 grade F
Max. RPM rotire1445
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareOrizontală
Fază1
ComentariiCentura furnizată este pentru locația tipică de montare a motorului
Înălțimea liniei centrale a arborelui (în.)11-1 / 4
Diagrama arborelui.1"
Extensie arbore dincolo de cadru (in.)2-3 / 16
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.14.9
Sone @ 1.500-in. SP @ 5 ft.16.3
TipCu pachetul Drive
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților18 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMAdâncimea cadruluiFinisaj cadruPreț
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL3 cu 13 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL4 cu 15 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL5 cu diametrul roții ventilatorului cu 18 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEL 4TDL5------22-1/2 "-€2,108.78
DAYTON 4TDL6 cu diametrul roții ventilatorului cu 22 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEM 4TDL6------25-5/8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 Plenum Diametru roată a ventilatorului 22 inchi mai puțin pachet de antrenare | AD9KEN 4TDL7------19-3/4 "Email copt€5,162.50
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL8 24 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEP 4TDL8------23 "Email copt€6,274.75
DAYTON 4TDL9 Plenum Diametru roată ventilator 27 3/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEQ 4TDL9------23 "Email copt€6,453.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AL38 Diametrul roții ventilatorului Plenum 15 1/2 inch cu pachet de antrenare
€2,974.60 /unitate