DAYTON 7AU98 Transmisia curelei de aerisire 42 in | AF3CZR

DAYTON 7AU98 Transmisia curelei de aerisire în jos 42 in

În stoc
Articol: AF3CZR Model: 7AU98

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,040.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Downblast
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei52 "
Lățimea bazei52 "
CFM @ 0.000-In. SP21,222
CFM @ 0.125-In. SP20663
CFM @ 0.250-In. SP20,081
CFM @ 0.375-In. SP19459
CFM @ 0.500-In. SP18,826
CFM @ 0.625-In. SP18046
CFM @ 0.750-In. SP17,162
CFM @ 0.875-In. SP16302
CFM @ 1.000-In. SP15,254
CFM @ 1.250-In. SP12,312
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP4.98
Max. Temp admisie180 grade
Max. Amperi de operare14.5-13.1 / 6.6
CP motor5
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.65.25 "
Inălțime totală44 "
Fază3
RPM515
Dia de ax. Sheave End1.25 "
Dia de ax. Capătul roții1.25 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.24
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.21
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților42 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 246.0627
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPAsamblat/NeasamblatLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
DAYTON 2RB59 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHQ 2RB59292Asamblate19 "269246223198-€1,868.53
DAYTON 2RB60 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHR 2RB60710Asamblate19 "669630581511-€1,834.87
DAYTON 2RB61 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHT 2RB611062Asamblate19 "999934867785-€1,873.62
DAYTON 2RB62 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHU 2RB621321Asamblate22 "1270120911421065793€2,062.15
DAYTON 2RB63 Transmisia curelei de aerisire în jos 13-1/4 in | AC3BHV 2RB631871Asamblate22 "18101743167316001426€2,262.45
DAYTON 2RB64 Transmisia curelei de aerisire în jos 14-3/4 in | AC3BHW 2RB642166Asamblate26 "2062194317931602-€2,545.24
DAYTON 3GY66 Transmisia curelei de aerisire în jos 18-1/2 in | AC9JZC 3GY664179Asamblate30 "40463900375335753178€3,574.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AU98 Transmisia curelei de aerisire în jos 42 in
€10,040.54 /unitate