Suflantă DAYTON 7AV15 cu pachet de antrenare 12 1/2 diametru 115/208-230v | AF3DAH

DAYTON 7AV15 Suflantă cu pachet de antrenare 12 1/2 diametru 115/208-230v

În stoc
Element: AF3DAH Model: 7AV15

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,212.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.000-In. SP887 @ 2800 RPM
CFM @ 2.000-In. SP836 @ 2850 RPM
CFM @ 3.000-In. SP784 @ 2900 RPM
CFM @ 4.000-In. SP728 @ 2950 RPM
CFM @ 5.000-In. SP693 @ 3050 RPM
CFM @ 6.000-In. SP626 @ 3100 RPM
CFM @ 7.000-In. SP540 @ 3150 RPM
CFM @ 8.000-In. SP468 @ 3250 RPM
dBA @ 5 Picioare86
Înălțimea de descărcare (în.)5
Lățime de descărcare (in)4
Amplificatori de încărcare completă14.2 / 7.7-7.1
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei25 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei24 "
Hz60
Dia admisie.7"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă3250
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor143T
CP motor1.5
Izolație motorieClasa B
RPM motor3495
Tipul motoruluiCondensator-Start
FazăSingur
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCu pachetul Drive
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților12 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.7605
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)Tip rulmentCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
Suflantă DAYTON 2C940 7 3/4 in | AB9DAX 2C9403Minge în Motor--15.125 "---€313.95
Suflantă de înaltă presiune DAYTON 4C108, 10-9/16 in | AD6WEJ 4C1083.5Minge în Motor--20.125 "---€377.99
Suflantă DAYTON 4C129 10 in | AD6WEN 4C1293.5Minge---21 "16 "20 "€749.43
Suflant DAYTON 4C329 12 1/2 in | AD6WFB 4C3294Minge în Motor--18.88 "---€479.06
Suflantă DAYTON 4C330 13 1/2 in | AD6WFC 4C3305.75Minge în Motor--23.13 "---€672.61
Suflantă DAYTON 7AV04 cu pachet de antrenare, diametru roți de 10-5/8 inchi, 208-230/460 V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5Minge496 @ 2500 RPM1.7-1.8 / 0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV05 Suflantă cu pachet de antrenare 10 5/8 diametru 208-230/460v | AF3CZX 7AV053.5Minge496 @ 2500 RPM1.8-1.6 / 0.8-21 "16 "20 "€1,418.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AV15 Suflantă cu pachet de antrenare 12 1/2 diametru 115/208-230v
€2,212.76 /unitate