Ventilator de alimentare DAYTON 7CC28 36 inch volți 115/208-230 | AF3FBQ

DAYTON Ventilator de alimentare 7CC28 36 inch volți 115/208-230

În stoc
Element: AF3FBQ Model: 7CC28

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,190.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare ventilator cu pachet de unitate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1"
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiOţel
CFM @ 0.000-In. SP10,484
CFM @ 0.125-In. SP8176
Tipul de unitateCurea
Evaluarea datoriei fanilorStandard
Fan RPM477
Lățimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 3.0-3.3
Înălţime40 "
Hz60
Paza de admisie Nr.6D587
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP0.39
Max. Adâncime23.25 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiFaza divizată
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame6
În afara Dia.40 "
Adâncimea totală23.25 "
Fază1
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.5
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.11.9
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Voltaj115
Guler de perete Nr.4YD03
Weatherhood Nr.4YD08
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.8705
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPDimensiunea rulmentuluiTip rulmentCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPFan RPMLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 7AC61 Ventilator de alimentare 54 inch 208-230/460 V 1 1/2 CP | AF3AZK 7AC61-1.25 "Bloc de pernă regenerabil--3432"4.4-4.0 / 2.0€5,564.52
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC63 54 inch 115/208-230 V 2 CP | AF3AZM 7AC63-1.25 "Bloc de pernă regenerabil--3712"21.0 / 11.3-10.5€5,774.36
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC65 54 inch 208-230/460 V 2 CP | AF3AZP 7AC65-1.25 "Bloc de pernă regenerabil--3712"6.1-5.5 / 2.8€5,807.82
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC68 54 inch 208-230/460 V 3 CP | AF3AZT 7AC68-1.25 "Bloc de pernă regenerabil--4292"9.2-8.3 / 4.2€6,081.79
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC70 54 inch 208-230/460 V 5 CP | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Bloc de pernă regenerabil--5072"14.5-13.1 / 6.6€6,217.74
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC72 60 inch 208-230/460 V 5 CP | AF3AZX 7AC72-1.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil--4852"14.5-13.1 / 6.6€9,599.79
DAYTON 7AC74 Ventilator de alimentare 60 inch 208-230/460 V 7 1/2 CP | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil--5552"20.6-18.7 / 9.3€10,295.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Ventilator de alimentare 7CC28 36 inch volți 115/208-230
€2,190.58 /unitate