DAYTON 7D525 Aerisire de alimentare 18 1/2 in | AF3JTB

DAYTON 7D525 Aerisire de alimentare 18 1/2 in

În stoc
Articol: AF3JTB Model: 7D525

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,083.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 1 / 2 "
Lungimea bazei40 1 / 2 "
Lățimea bazei40 1 / 2 "
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.125-In. SP9474
CFM @ 0.250-In. SP9168
CFM @ 0.375-In. SP8913
CFM @ 0.500-In. SP8643
CFM @ 0.675-In. SP8289
CFM @ 0.750-In. SP7935
CFM @ 0.875-In. SP7585
CFM @ 1.000-In. SP7218
CFM @ 1.250-In. SP6348
CFM @ 1.500-In. SP5240
Lungimea descărcării (în.)19-1 / 8
Lățime de descărcare (in)22.25
Fan RPM841
Zona de filtrare (pătrat-ft)5 1 / 8
Înălțimea filtrului (în.)21 5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)32
Înălțimea carcasei filtrului (în.)30 3 / 4
Lățimea carcasei filtrului (in.)35 1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)34 5 / 8
Înălțimea carcasei42 "
Lungimea carcasei42 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei75 "
Max. BHP5.52
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor5
Hz motor60
Tensiunea motorului208-220 / 440
Locație de montareAcoperiş
Numărul de filtre necesare2
Fază3
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.41
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.39
TipTransmisia centrifugă cu centură
Alezaj roată1"
Diametrul roților18 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 239.6236
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (1)

Variante de produs

ProdusModelFan RPMCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPMax. BHPCP motorSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.CFM @ 0.375-In. SPPreț
DAYTON 7D522 Aerisire de alimentare 18 1/2 in | AF3JRY 7D522573622058141.661.52118.75296€6,493.43
DAYTON 7D523 Aerisire de alimentare 18 1/2 in | AF3JRZ 7D523627687465312.20225236075€6,549.03
DAYTON 7D524 Aerisire de alimentare 18 1/2 in | AF3JTA 7D524713792676043.30330297275€6,908.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D525 Aerisire de alimentare 18 1/2 in
€7,083.63 /unitate