Ventilator tubeaxial DAYTON 7F886, cu pachet motor și antrenare, motor 10 CP, 9.04 CP max. BHP | CJ3RCZ

DAYTON 7F886 Ventilator Tubeaxial, Cu Pachet Motor și Drive, Motor 10 CP, 9.04 CP Max. BHP

Articol: CJ3RCZ Model: 7F886
€12,460.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 318.7998

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPDiametrul lamei.Materialul lameiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DTipul de unitatePreț
DAYTON 2XZH2 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 30 inch 230 V | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminiu30.59332-5/16 "33.59321 "Direct€6,639.29
DAYTON 4TM80 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 12 inch 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminiu12.25 "13.437 "14.59314 "Direct€2,230.78
DAYTON 4TM81 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 16 inch 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminiu16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direct€2,674.61
DAYTON 4TM82 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 18 inch 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminiu18.5 "19.875 "21 "16 "Direct€2,522.91
DAYTON 4TM83 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 18 inch 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminiu18.5 "19.875 "21 "16 "Direct€3,015.05
DAYTON 4TM84 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 21 inch 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminiu21-5/16 "22.59323.875 "16 "Direct€3,760.92
DAYTON 4TM85 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 24 inch 230 V | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminiu24.5 "25-13/16 "26.875 "18 "Direct€3,408.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7F886 Ventilator Tubeaxial, Cu Pachet Motor și Drive, Motor 10 CP, 9.04 CP Max. BHP
€12,460.05 /unitate