DBI-SALA 8301043 Sistem de intrare în spațiu închis 9 ft Înălțime 60 ft Lungime | AH9NLX 40MC81

DBI-SALA 8301043 Sistem de intrare în spațiu închis 9 ft Înălțime 60 ft Lungime

Articol: AH9NLX Model: 8301043Crucea Ref: 40MC81
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20,947.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de intrare în spațiu închis
Lungimea cablului troliului60 ft.
Material cablu troliuOțel galvanizat
Rezistența la tracțiune a cablului troliului7000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.1224
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)266.7
Lățimea navei (cm)62.23
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama razei de bază: 37 "până la 59"
    • Diavolul cablului troliului : 1/4 "
    • Înălțimea trepiedului: 9 ft.
    • Material trepied: aluminiu
    • SRL Lungime cablu: 50 ft.
    • SRL Cable Dia. : 3/16 "
    • SRL Rezistența la tracțiune a cablului: 4200 lb.
    • SRL Max. Sarcina de lucru: 420 lb.
    • SRL Material cablu: Oțel galvanizat
    • Troliu Max. Sarcina de lucru: 350 lb.

Variante de produs

ProdusModelPreț
DBI-SALA 8301030 Sistem de intrare în spațiu închis 7 ft Înălțime | AH9NLZ 40MC83 8301030€9,472.33
RFQ
DBI-SALA 8301041 Sistem de intrare în spațiu închis 7 ft Înălțime 60 ft Lungime | AH9NMP 40MD05 8301041€13,412.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 8301043 Sistem de intrare în spațiu închis 9 ft Înălțime 60 ft Lungime
€20,947.65 /unitate