DBI-SALA 8301030 Sistem de intrare în spațiu închis 7 ft Înălțime | AH9NLZ 40MC83

DBI-SALA 8301030 Sistem de intrare în spațiu închis 7 ft Înălțime

Element: AH9NLZ Model: 8301030Crucea Ref: 40MC83
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,461.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de intrare în spațiu închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.5456
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)64.77
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama razei de bază: 22 "până la 31-1 / 2"
    • Înălțimea trepiedului: 7 ft.
    • Material trepied: aluminiu
    • SRL Lungime cablu: 50 ft.
    • SRL Cable Dia. : 3/16 "
    • SRL Rezistența la tracțiune a cablului: 4200 lb.
    • SRL Max. Sarcina de lucru: 420 lb.
    • SRL Material cablu: Oțel galvanizat

Variante de produs

ProdusModelPreț
DBI-SALA 8301043 Sistem de intrare în spațiu închis 9 ft Înălțime 60 ft Lungime | AH9NLX 40MC81 8301043€17,312.11
RFQ
DBI-SALA 8301041 Sistem de intrare în spațiu închis 7 ft Înălțime 60 ft Lungime | AH9NMP 40MD05 8301041€13,412.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 8301030 Sistem de intrare în spațiu închis 7 ft Înălțime
€11,461.52 /unitate