Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEFELSKO PosiTector DPM Contor de punct de rouă, interval de umiditate relativă 0 - 100 | AB9ZLW 2GYC5

DEFELSKO Contor de punct de rouă PosiTector DPM, interval de umiditate relativă 0 - 100

În stoc
Articol: AB9ZLW Model: PosiTector DPMCrucea Ref: 2GYC5

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,688.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor punct de rouă
Oprire automatăDa
Baterie TipAAA
Certificat de calibrareNIST
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelor2500 Puncte
Gama punctelor de rouă-100 grade până la 170 grade F
AfişaLCD grafic
Precizia umidității+/- 3%
Rezoluția umidității0.1%
interfaţăUSB
MemorieMinim maxim
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 100%
Timp De Raspuns4 sec.
Temp. Precizie+/- 1% până la 175, apoi +/- 3%
Temp. Gamă-40 grade până la 175 grade F
Temp. Rezoluţie0.1 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9025805000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Instrument electronic de mână folosit pentru a măsura, calcula și înregistra condițiile climatice într-o memorie flash USB
    • Dispune de senzori de precizie cu răspuns rapid pentru a oferi citiri repetabile precise și un mod de înregistrare automată pentru înregistrarea parametrilor de mediu la intervale de timp selectate de utilizator
    • Vine echipat cu un toc de cauciuc de protecție care absoarbe șocuri și o clemă pentru curea
    • Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv ISO și ASTM

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEFELSKO Contor de punct de rouă PosiTector DPM, interval de umiditate relativă 0 - 100
€1,688.14 /unitate