Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELRIN 2XMU5 Foaie maro acetal 1/4 inch T 12 x 48 in | AC3YMK

DELRIN 2XMU5 Foaie maro acetal 1/4 inch T 12 x 48 in

În stoc
Element: AC3YMK Model: 2XMU5
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
€1,159.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriMaro inchis
Lungime48 "
Toleranță la lungime+0.125 "/ - 0.000"
MaterialCopolimer acetal
Tip de materialGrad AF
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 180 de grade F
Forța de tracțiune8000 psi
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.125 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920995000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeTip de materialForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
DELRIN 2VEP6 Foaie de acetal alb 1/4 inch T 12 x 12 in | AC3PVZ 2VEP6Alb12 "Grad 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€46.14
DELRIN 2VEP7 Foaie de acetal alb 3/8 inch T 12 x 12 in | AC3PWA 2VEP7Alb12 "Grad 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€77.95
DELRIN 2VEP8 Foaie de acetal alb 1/2 inch T 12 x 12 in | AC3PWB 2VEP8Alb12 "Grad 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€76.77
DELRIN 2VEP9 Foaie de acetal alb 5/8 inch T 12 x 12 in | AC3PWC 2VEP9Alb12 "Grad 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€113.06
DELRIN 2VER1 Foaie de acetal alb 3/4 inch T 12 x 12 in | AC3PWD 2VER1Alb12 "Grad 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€120.36
DELRIN 2VER2 Foaie de acetal alb 1 inch T 12 x 12 in | AC3PWE 2VER2Alb12 "Grad 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€223.87
DELRIN 2VER3 Foaie de acetal alb 1 1/4 T 12 x 12 inchi | AC3PWF 2VER3Alb12 "Grad 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€218.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELRIN 2XMU5 Foaie maro acetal 1/4 inch T 12 x 48 in
€1,159.62 /unitate