Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESIGNERS EDGE L6003BR Lumina de mișcare 180 de grade 70 ft Bronz 16 inch Lungime | AH8GNB 38RZ89

DESIGNER'S EDGE L6003BR Motion Light 180 grade 70 ft Bronz 16 inch Lungime

În stoc
Articol: AH8GNB Model: L6003BRCrucea Ref: 38RZ89

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€70.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de securitate a mișcării
Acoperire70 ft.
Înălţime5"
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăDie Cast
Lampă inclusăNu
Tip lămpiIncandescent
Wați de lampă120
Lungime16 "
Tip senzorMișcare activată
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6804
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeFinisajul locuințelorLampă inclusăTip lămpiWați de lampăLungimeUnghi de vizualizarePreț
DESIGNER L6003WH8"5"AlbNuIncandescent12016 "180 grade€59.87
DESIGNER L6004BR7.5 "9"BronzNuIncandescent12016 "270 grade€83.80
DESIGNER L6006WH6"9.5 "AlbDahalogen1205"180 grade€81.26
DESIGNER L6010BR6"7"BronzDahalogen1009.75 "180 grade€85.95
DESIGNER L6010WH6"7"AlbDahalogen1009.75 "180 grade€93.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6003BR Motion Light 180 grade 70 ft Bronz 16 inch Lungime
€70.69 /unitate