Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESIGNERS EDGE L6010BR Lumină de mișcare 180 de grade 70 de picioare Bronz 6 inchi lățime | AH8GNM 38RZ99

DESIGNER'S EDGE L6010BR Lumină de mișcare 180 grade 70 picioare bronz 6 inci lățime

În stoc
Articol: AH8GNM Model: L6010BRCrucea Ref: 38RZ99
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
€85.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de securitate a mișcării
Acoperire70 ft.
Înălţime7"
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăDie Cast
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Wați de lampă100
Lungime9.75 "
Tip senzorMișcare activată
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)18.01
Lungimea navei (cm)23.01
Lățimea navei (cm)12.5
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeFinisajul locuințelorLampă inclusăTip lămpiWați de lampăLungimeUnghi de vizualizarePreț
DESIGNER L6003BR8"5"BronzNuIncandescent12016 "180 grade€70.69
DESIGNER L6003WH8"5"AlbNuIncandescent12016 "180 grade€59.87
DESIGNER L6004BR7.5 "9"BronzNuIncandescent12016 "270 grade€83.80
DESIGNER L6006WH6"9.5 "AlbDahalogen1205"180 grade€81.26
DESIGNER L6010WH6"7"AlbDahalogen1009.75 "180 grade€93.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6010BR Lumină de mișcare 180 grade 70 picioare bronz 6 inci lățime
€85.95 /unitate