Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESIGNERS EDGE L6004BR Lumină de mișcare 270 grade 70 ft Bronz 16 inch Lungime | AH8GND 38RZ91

DESIGNER'S EDGE L6004BR Motion Light 270 grade 70 ft Bronz 16 inch Lungime

În stoc
Element: AH8GND Model: L6004BRCrucea Ref: 38RZ91
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
€83.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de securitate a mișcării
Acoperire70 ft.
Înălţime9"
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăDie Cast
Lampă inclusăNu
Tip lămpiIncandescent
Wați de lampă120
Lungime16 "
Tip senzorMișcare activată
Unghi de vizualizare270 grade
Voltaj120
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeFinisajul locuințelorLampă inclusăTip lămpiWați de lampăLungimeUnghi de vizualizarePreț
DESIGNER L6003BR8"5"BronzNuIncandescent12016 "180 grade€70.69
DESIGNER L6003WH8"5"AlbNuIncandescent12016 "180 grade€59.87
DESIGNER L6006WH6"9.5 "AlbDahalogen1205"180 grade€81.26
DESIGNER L6010BR6"7"BronzDahalogen1009.75 "180 grade€85.95
DESIGNER L6010WH6"7"AlbDahalogen1009.75 "180 grade€93.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6004BR Motion Light 270 grade 70 ft Bronz 16 inch Lungime
€83.80 /unitate