Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO 2010-SBR Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 2.2 inchi, lungime braț 3.51 inci | AJ8AVH

DESTACO 2010-SBR Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 2.2 inchi, lungime braț 3.51 inci

În stoc
Articol: AJ8AVH Model: 2010-SBR
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
€143.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de menținere verticală
Lungimea bazei2.53 "
Lungimea brațului de prindere3.51 "
Stil braț de clemăBar solid
Deschiderea barei de prindere78 grade
MânerVertical
Deschiderea mânerului66 grade
Stilul mâneruluiDrept
Înălțime sub brațul de prindere2.2 "
Capacitate de deținere1400 lbs.
MaterialOţel
Baza de montareDrept
Inălțime totală9.08 "
Comutați Lock PlusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.4
Lățimea navei (cm)5.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă verticală Destaco 2010-SBR pentru sudare, turnare și alte aplicații
    • Dispune de mâner mai lung pentru un spațiu mai mare de mână și puncte de prindere reduse
    • Echipat cu o pârghie de eliberare Toggle Lock Plus care asigură starea de blocare peste centru și previne deschiderea accidentală/neintenționată
    • Include bucșe întărite în punctele cheie de pivotare pentru a rezista la medii dure de producție și pentru a oferi performanțe excelente de prindere
    • Furnizat cu un ax din neopren pentru durabilitate si contactul piesei de prelucrat in pozitie verticala
    • Construcție robustă din oțel cu montare pe bază dreaptă pentru rigiditate structurală și ușurință în instalare

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime sub brațul de prindereBaza de montareInălțime totalăComutați Lock PlusPreț
DESTACO 2010-SR Clemă cu bascule, braț de clemă de 3.51 inchi, capacitate de 1400 lb | AJ8AVC 2010-SR1.7 "Flanșă10 "Da€149.59
DESTACO 2010-SB Clemă de fixare verticală, înălțime sub clemă 2.2 inchi, lungime braț 3.51 inci | AJ8AVG 2010-SB2.2 "Drept9.08 "Nu€95.57
DESTACO 2010-S Clemă de fixare verticală, bară solidă, mâner vertical, oțel | AJ8BEB 2010-S1.7 "Flanșă9.08 "Nu€79.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 2010-SBR Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 2.2 inchi, lungime braț 3.51 inci
€143.92 /unitate