Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO 2010-SB Clemă de fixare verticală, înălțime sub clemă 2.2 inchi, lungime braț 3.51 inci | AJ8AVG

DESTACO 2010-SB Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 2.2 inchi, lungime braț 3.51 inci

În stoc
Articol: AJ8AVG Model: 2010-SB
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
€95.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de menținere verticală
Lungimea bazei2.53 "
Lungimea brațului de prindere3.51 "
Stil braț de clemăBar solid
Deschiderea barei de prindere78 grade
MânerVertical
Deschiderea mânerului66 grade
Stilul mâneruluiDrept
Înălțime sub brațul de prindere2.2 "
Capacitate de deținere1400 lbs.
MaterialOţel
Baza de montareDrept
Inălțime totală9.08 "
Comutați Lock PlusNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.4
Lățimea navei (cm)5.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă verticală Destaco 2010-SB pentru a ține piesele de prelucrat în poziție pentru găurire, sudare, frezare și prelucrarea lemnului
    • Mâner lung care oferă un spațiu excelent pentru mână; cu mâner turnat pentru confort și siguranță utilizator
    • Pernă plată din neopren cu câteva puncte de prindere pentru forță maximă de reținere și durabilitate

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime sub brațul de prindereBaza de montareInălțime totalăComutați Lock PlusPreț
DESTACO 2010-SR Clemă cu bascule, braț de clemă de 3.51 inchi, capacitate de 1400 lb | AJ8AVC 2010-SR1.7 "Flanșă10 "Da€149.59
DESTACO 2010-SBR Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 2.2 inchi, lungime braț 3.51 inci | AJ8AVH 2010-SBR2.2 "Drept9.08 "Da€143.92
DESTACO 2010-S Clemă de fixare verticală, bară solidă, mâner vertical, oțel | AJ8BEB 2010-S1.7 "Flanșă9.08 "Nu€79.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 2010-SB Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 2.2 inchi, lungime braț 3.51 inci
€95.57 /unitate