Clema verticală Destaco 2010-SR este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Această clemă basculabilă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Brațul său lung de prindere și axul contactează piesa de prelucrat în poziție aproape verticală pentru a transfera forța maximă de strângere în timpul funcționării, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Clema verticală Destaco are o construcție din oțel carbon, care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Această clemă este concepută pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Dispune de un mâner lung care asigură un spațiu maxim de mână în timp ce prinde piesa de prelucrat pentru a oferi siguranță în timpul funcționării. Clema de prindere verticală Destaco vine cu funcția Toggle Lock Plus, care include o pârghie de eliberare de blocare pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută pe tot parcursul operațiunii. Acest mecanism previne deblocarea accidentală a clemei la mijlocul funcționării. Această clemă tip basculă are bucșe întărite la punctele cheie de pivotare pentru a oferi durabilitate maximă. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Cleme din seria Destaco 2010 sunt oferite și în variante de bară U cu bază dreaptă și bară U cu bază cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema verticală Destaco 2010-SR este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, inclusiv verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului, prelucrare ușoară și aplicații de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Brațul lung de prindere al clemei de blocare a comutatorului Destaco 2010-SR XNUMX-SR intră în contact cu piesa de prelucrat în poziție aproape verticală pentru a transfera forța maximă de strângere în timpul funcționării, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia.
- Construcția din oțel carbon a acestei cleme basculante oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul placat cu zinc asigură rezistența la abraziune.
- Această clemă de blocare verticală Destaco este dotată cu funcția Toggle Lock Plus, care include o pârghie de eliberare de blocare pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută pe tot parcursul operațiunii.
- Această clemă tip basculă are bucșe întărite în punctele cheie de pivotare pentru a oferi durabilitate maximă.
- Mânerul din plastic color strălucitor al clemei de blocare cu comutare Destaco 2010-SR asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Baza cu flanșă are două perechi de găuri de montare; șuruburile pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană / banc de lucru.
- Clema verticală Destaco are o bară de strângere solidă care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațe de strângere în stil cârlig în J, mânere în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Dispozitiv de fixare a șurubului Destaco 2010115-E: Este folosit pentru a fixa/ține ansamblul arborelui în poziție pentru clema verticală Destaco 2010-SR.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 2010-SR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2010-SR are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, pe lângă varianta de bară solidă cu bază cu flanșă Destaco 2010-SR, marca oferă bară în U cu bază dreaptă (Destaco 2010-UB) și bara U de bază cu flanșă (Destaco 2010-U) cleme verticale de asemenea.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 2010-SR, au un braț de strângere în stil solid care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.