Clema verticală Destaco 2010-S oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialele pe o suprafață de lucru. Această clemă manuală ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală atunci când clema este cuplată. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, pentru a ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Aplică forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare și este ideal pentru verificarea, asamblarea / testarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului și prelucrarea ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă basculară de ținere are un design cu profil redus pentru spații înguste și oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul prin sudarea lor în poziția dorită. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și măcinate. Această clemă poate fi folosită cu un ax din neopren pentru o forță maximă de prindere și o prindere ergonomică a mânerului. Clema verticală Destaco 2010-S are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Este realizată din oțel/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să reziste la sarcini de până la 1400 lb. Această clemă oferă un spațiu mare de mână și poate prezenta un unghi maxim de deschidere a barei de clemă de 78 de grade.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2010-S este utilizată pentru asamblare, strângere ușoară și aplicații de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2010-S are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Această clemă de prindere verticală are un spațiu mare de mână pentru o siguranță sporită.
- Clema verticală Destaco 2010-S este echipată cu o mâneră ergonomică pentru confortul operatorului.
- Această clemă de fixare este compatibilă cu accesoriile pentru ax M8 sau 5/16.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 1400 lb.
- Clema verticală Destaco 2010-S este echipată cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montare rapidă și sigură.
Accesorii compatibile:
- Destaco 240208-M: Aceste axe din neopren lipite cu vârf plat sunt folosite cu clema verticală Destaco 2010-S pentru a oferi o pernă între clemă și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Aceste axe din neopren lipite cu vârf plat pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și pot fi, de asemenea, înlocuite pentru prelungirea duratei de viață a clemelor basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 2010-S respectă standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2010-S are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt proiectate pentru a ține o piesă de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum funcționează o clemă verticală de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere semnifică capacitatea clemei de a menține echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a proteja împotriva daunelor cauzate de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu baza).