Clema orizontală Destaco 2017-U are o construcție robustă cu finisaj oxid negru pentru durabilitate. Ține piesele de prelucrat în poziție utilizând un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Această clemă de fixare oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și măcinate. Această clemă de prindere orizontală oferă o capacitate mare de prindere, ceea ce reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Clema orizontală Destaco 2017-U permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a piesei de prelucrat. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Această clemă basculară Destaco este utilizată în aplicații de șlefuire, sudare, asamblare, prelucrare și fabricare a metalelor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă de fixare orizontală este încorporată cu un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a deplasa clema în sine. Dispune de un sistem automat de reglare a presiunii care reglează automat presiunea clemei în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Vine integrat cu un braț de strângere din oțel aliat forjat, de înaltă rezistență, pentru o rezistență sporită și pentru a gestiona o sarcină maximă de 560 lb. Această clemă de prindere orizontală încorporează un sistem de legătură care aplică o forță de strângere puternică cu puțin efort de blocare sau deblocare. Deoarece această forță este direcționată împreună cu legăturile, blocarea sau deblocarea comutatorului nu necesită nicio forță. Clema de prindere orizontală Destaco 2017-U oferă un spațiu de strângere sporit pentru a reduce punctele de prindere și capacitatea de pivotare a mânerului fix pentru a asigura o acțiune lină de strângere.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 2017-U oferă o combinație largă de caracteristici, făcând-o adaptabilă pentru aplicații precum șlefuirea, sudarea, asamblarea, prelucrarea și fabricarea metalelor, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 2017-U poate susține sarcini de până la 560 lb și este ideală pentru prelucrarea ușoară, închideri, prelucrarea lemnului și dispozitivele de verificare.
- Această clemă de fixare are un mâner orizontal pentru un spațiu liber mai mare din zona de lucru, reducând astfel punctele de prindere.
- Este echipat cu o bară în formă de U pentru a permite operațiuni ușoare de încărcare/descărcare și o bază cu flanșă pentru a asigura montarea ușoară pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană.
- Clema orizontală Destaco 2017-U are o construcție din oțel pentru durabilitate și rezistență la șocuri și vibrații.
Accesorii compatibile:
- Destaco 215208-M: Aceste axe de schimb oferă forță maximă de strângere și permit o fixare rapidă și sigură.
- Destaco 215105: Aceste șaibe cu flanșă sunt proiectate pentru clema orizontală Destaco 2017-U, pentru a permite montarea ușoară și pentru a oferi o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.
Standarde și aprobări:
Clema orizontală Destaco 2017-U este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemelor.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 2017-U are o bază cu flanșă cu găuri care permit montarea ușoară și rapidă a piesei de prelucrat pe placa de fixare.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează o clemă orizontală de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere înseamnă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a proteja împotriva daunelor cauzate de abraziune / răsucire / îndoire.