Cleme orizontale dispune de un mâner drept care este poziționat paralel cu baza pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva piesei de prelucrat pentru o operație de strângere sigură. Sunt utilizate pentru aplicații care necesită prindere/detașare repetată a piesei de prelucrat pe toată durata operației. Seria Destaco 2017 Clemele orizontale de prindere dispun de o bară de prindere în formă de U pentru a permite reglarea diferitelor ansambluri de arbore pentru a menține piesa de prelucrat staționară și pentru a preveni slăbirea sau alunecarea acesteia pe parcursul operațiunii. Aceste cleme au o capacitate de pivotare a mânerului fix, oferind o funcționare lină și, de asemenea, au un spațiu mai mare pentru mână pentru a minimiza punctele de prindere. Clema orizontală Destaco 2017-UR este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în operațiunile de verificare, prelucrarea lemnului, prelucrare ușoară, asamblare, testare și închidere. Această clemă manuală are o construcție din oțel pentru rezistență structurală și minimizarea daunelor / uzurii din cauza condițiilor abrazive. Este o clemă activată Toggle Lock Plus care previne deschiderea accidentală a clemei din cauza vibrațiilor sau mișcării. Această clemă este oferită și în variante fără mecanism Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare; cu un finisaj nereflectorizant pe cleme (Seria Blackout). Raptor Supplies.
Utilizari:
- Această clemă orizontală Destaco 2017-UR este utilizată pentru prelucrarea ușoară, prelucrarea lemnului, verificarea dispozitivelor, testarea și operațiunile de asamblare în industria auto, transporturilor, aerospațială și alimentară și ambalaj. De asemenea, poate fi folosit pentru închiderea diferitelor dispozitive precum tamburi, capace, capace și uși de acces și camere.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 2017-UR este echipată cu o bară în U pentru atașarea ansamblurilor de ax pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Are un mâner ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Această clemă folosește un ax din neopren lipit cu vârf plat pentru a reduce urmele de prindere pe suprafețele finisate.
- Are un stil de montare pe bază de flanșă, oferind o capacitate maximă de reținere de 560 lb.
- Acest ax poate fi reglat și vertical sau orizontal folosind flanșe pentru a regla clema în funcție de grosimea piesei de prelucrat și de forța de strângere necesară.
- Vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deconectarea accidentală a clemei.
- Această clemă asigură o deschidere a barei de clemă de 73 de grade prin mișcarea mânerului cu până la 69 de grade.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
- Această clemă are o înălțime de 0.89 inchi și lungimea brațului de clemă de 1.89 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii, cum ar fi șaiba cu flanșă (215105) pentru o prindere sigură.
- Subliniez 215208-M axul din neopren lipit cu vârf plat poate fi de asemenea furnizat de Raptor Supplies pentru prinderea pieselor de prelucrat prin clema manuală Destaco 2017-UR.
- Extensia brațului Destaco L-217-4-01 mărește raza de acțiune a acestei cleme manuale prin atașarea la brațul de prindere.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 2017-UR este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 2017-UR poate fi montată rapid pe suprafețele plane sau pe piesele de prelucrat folosind două perechi de găuri filetate pe baza cu flanșă pentru o instalare sigură.
- Această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință atunci când este necesar, prin simpla deșurubare cu ajutorul unei șurubelnițe.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 2017-UR sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Destaco oferă cleme similare fără mecanism Toggle Lock Plus (2017-U) pentru a reduce costurile operaționale acolo unde acest sistem de blocare secundar nu este necesar. Raptor Supplies poate livra această clemă și în modelele BLK (Seria Blackout) având un finisaj negru, nereflectorizant.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Clemele manuale Destaco au mecanism Toggle Lock Plus la modelele selectate pentru blocarea secundară a clemei pentru a se asigura că rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Această caracteristică este utilă atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibrator sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale de fixare tip bară în U sunt acționate manual pentru a împinge ansamblurile barei de prindere și arborelui împotriva piesei de prelucrat și pentru a le împiedica să se miște la mijlocul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziționarea de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical sau perpendicular pe bază atunci când este în poziție blocată, în timp ce clema orizontală este poziționată orizontal sau paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere indică capacitatea ideală (măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei) a clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla de pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale.