Cleme orizontale dispune de un mâner care este orientat orizontal sau paralel cu baza în poziția blocată. Acest mâner poate fi mutat pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat pe piesa de prelucrat pentru o prindere sigură. Aceste cleme manuale sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat care necesită prindere/detașare repetate în aplicațiile de prelucrare a lemnului, prelucrarea metalelor și fabricare. Seria Destaco 205 Clemele de fixare orizontale sunt cele mai mici dintre clemele de prindere orizontale de la Destaco pentru o operare ușoară în spații restrânse. Clema Destaco 205-SSS este echipată cu o bară de strângere solidă pentru a găzdui un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal într-o poziție fixă pentru a preveni slăbirea pieselor de prelucrat și a le menține staționare pe tot parcursul operației. Această clemă de fixare are oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii abrazive. Are bază cu flanșă pentru instalare pe o suprafață orizontală/piesă de prelucrat. Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 75 lb. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand constructie din otel pentru rezistenta; o capacitate maximă de păstrare de 60 lb; Bară de prindere în U pentru reglarea flexibilă a ansamblului axului.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 205-SSS este potrivită pentru asamblare, verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului și aplicații de prindere ușoare în industria aerospațială, bunuri de larg consum, auto și alimentație și ambalare. Poate fi folosit și pentru efectuarea operațiunilor de închidere pe corpuri de iluminat, cum ar fi ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 205-SSS este echipată cu o bară solidă pentru poziționarea fixă a arborelui atașat.
- Este fabricat din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 75 lb.
- Are bază cu flanșă pentru montare rapidă pe suprafețe orizontale.
- Clema este furnizată cu un ax reglabil pentru prinderea sigură a pieselor de prelucrat.
- Brațul de clemă are o înălțime de 0.35 inchi și o lungime de 0.89 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies furnizează aceste axe din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru ținerea pieselor de prelucrat atunci când sunt atașate la bara de prindere a clemei Destaco 205-SSS.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 205-SSS este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Baza cu flanșă a clemei de prindere Destaco 205-SSS are orificii de montare filetate pentru o instalare sigură pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 205-SSS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante având construcție din oțel (205-S) care oferă rezistență structurală și oferă o capacitate maximă de reținere de 60 lb. Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu o bară de prindere în U (205-USS) pentru reglarea flexibilă a poziției axului atașat.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de prindere orizontale sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge un ax pe piesa de prelucrat și a împiedica mișcarea acestuia la mijlocul operațiunii, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de prindere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei, măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco atunci când se face întreținere?
R. Se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco dimensionate pentru încărcare pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare. Ele oferă o operare sigură și sigură.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.