Clema de prindere orizontală Destaco 205-SR este proiectată pentru aplicații în care acțiunea de prindere poate înlocui efectiv elementele de fixare. Are un design compact și cu înălțime redusă pentru spații restrânse. Această clemă orizontală este echipată cu un mâner care poate fi acționat fie din față, fie din lateral. Această clemă de fixare vine cu o bază cu flanșă, cu o bară de prindere solidă, un unghi de deschidere a barei de strângere de până la 94 de grade și o capacitate de reținere de 60 lb. Oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Clema de prindere orizontală Destaco 205-SR este realizată din oțel inoxidabil și are un mâner orizontal paralel cu bara de prindere. Vine cu mâner, sistem de pârghie și bară de siguranță. Bara de fixare asigură că obiectele nu se vor mișca, iar sistemul de pârghie aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a menține piesa de prelucrat stabilă pentru lucru. Are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă orizontală Destaco este încorporată cu un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu puțin efort de blocare sau deblocare. Această clemă basculară este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Clema orizontală Destaco 205-SR este integrată cu un sistem automat de reglare a presiunii care reglează automat presiunea clemei. Acest lucru permite prinderea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni și reglarea presiunii în sine. Clema de prindere orizontală Destaco 205-SR vine cu pârghia de eliberare Toggle Lock Plus care previne deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 205-SR este utilizată pentru asamblare, strângere ușoară și aplicații de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalare și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare orizontală Destaco 205-SR este cea mai mică dintre clemele orizontale Destaco. Are un design cu profil redus pentru a preveni obstrucția și este ideal pentru prinderea ușoară în spații înguste.
- Această unitate este furnizată cu un ax din neopren pentru o forță maximă de reținere.
- Această clemă tip basculă are o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și durabilitate și capacitate de susținere de până la 60 lb.
- Clema basculantă orizontală Destaco 205-SR este integrată cu caracteristica Destaco Toggle Lock pentru a oferi un plus de siguranță, asigurând că starea de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale.
- Poate găzdui accesorii pentru ax M4 sau #8.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205208-M: Aceste ansambluri de arbore dispun de tije filetate cu opritoare de cauciuc care montează clema basculară de menținere orizontală Destaco 205-SR pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Aceste fusuri pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi.
Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere orizontală Destaco 205-SR este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Această clemă de prindere orizontală Destaco 205-SR vine cu o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum sunt folosite clemele orizontale?
A. Clemele basculante ale mânerului orizontal utilizează o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.
Î. Care este diferența dintre o clemă basculară de menținere pe orizontală și cea verticală?
A. O clemă tip basculă este foarte flexibilă. Singura diferență dintre o clemă de comutare orizontală și verticală este mânerul și bara. Ambele se mișcă în direcții diferite. O clemă orizontală are mânerul poziționat orizontal (paralel cu baza) când clema este blocată, în timp ce o clemă verticală are mânerul poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este prinsă.
Î. Ce înseamnă acțiunea de ținere apăsată?
A. Clemele de menținere Destaco aplică forță în direcția în jos, care este perpendiculară pe uneltele care montează suprafața. Ele vin în stiluri verticale și orizontale.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Verificând specificațiile, puteți constata capacitatea clemei basculante. Specificațiile produsului de la producător constau în informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Cum funcționează clemele manuale Destaco cu aplicațiile de fixare și cum beneficiază de acestea?
A. Clemele manuale Destaco țin în siguranță o piesă într-un dispozitiv într-un mod sigur și ergonomic. Aceste cleme cu acțiune rapidă îmbunătățesc productivitatea și timpul de ciclu.