Clema orizontală Destaco 205-SL este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de producție și prelucrarea lemnului. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Această clemă de fixare este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. Această clemă tip basculă dispune de un ax din neopren reglabil care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Are o construcție din oțel carbon și un finisaj placat cu zinc pentru a asigura rezistența și a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Clema de prindere orizontală Destaco vine cu mâner de prindere din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare și sudare. Cleme din seria Destaco 205 sunt disponibile și în variantele de bară în U cu bază dreaptă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 205-SL este proiectată pentru operațiuni de asamblare, verificarea închiderilor și dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului și sarcinile alimentare și ambalare în diferite unități industriale.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 205-SL are un design cu profil redus care minimizează necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemei, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse.
- Această clemă tip basculă are un braț de strângere în stil solid, cu un ax din neopren reglabil, care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia.
- Clema de prindere orizontală Destaco are o construcție din oțel carbon și un finisaj placat cu zinc pentru a asigura rezistența și a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele.
- Vine cu un mâner de prindere din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Clema orizontală Destaco are o bază cu flanșă cu o singură pereche de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe orizontale.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 205208-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema orizontală Destaco 205-SL.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 205-SL este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 205-SL are o bază cu flanșă cu o singură pereche de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe orizontale. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, ideale pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme de braț de strângere tip bară solidă au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de profil redus cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bază cu flanșă, Destaco oferă și bază dreaptă (Destaco 205-UB & Destaco 205-SB) cleme orizontale.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.