Clema de prindere orizontală Destaco 205-UB este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de producție și prelucrarea lemnului. Această clemă de prindere este recomandată pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat pe aceeași piesă de prelucrat. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Această clemă tip basculă are un ax din neopren care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia. În plus, vine integrat cu o bară în formă de U pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Acest lucru facilitează operatorul în reglarea clemei basculante în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Clema orizontală Destaco 205-UB este realizată din oțel, asigurând rigiditate structurală și rezistând la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă de prindere orizontală are o bază dreaptă pentru o montare ușoară și este capabilă să susțină sarcini de până la 60 lb. Oferă deschiderea barei și a mânerului până la 90, respectiv 80 de grade.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 205-UB este proiectată pentru prelucrarea lemnului, verificarea închiderilor și dispozitivelor de fixare, operațiuni de sudare și asamblare în diferite unități industriale.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 205-UB are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner pentru a minimiza necesarul de spațiu.
- Această clemă orizontală este prevăzută cu un mâner pentru un confort sporit și oboseală redusă în timpul utilizării prelungite.
- Clema orizontală Destaco 205-UB este echipată cu un ax din neopren reglabil pentru a preveni alunecarea pieselor de prelucrat.
- Această clemă de prindere orizontală este capabilă să susțină sarcini de până la 60 lb.
- Oferă deschiderea barei și mânerului până la 90, respectiv 80 de grade.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205208-M: Acest ansamblu de ax de clemă sau ax din neopren lipit cu vârf plat este o tijă filetată cu un opritor de cauciuc, care este utilizat pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Ajută la asigurarea funcționalității și performanței optime în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare. Când dopul de cauciuc începe să se uzeze, acest ax elimină riscul de deformare și acționează ca o unitate de înlocuire pentru clemele basculante pentru a prelungi durata de viață a acestora și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Axul poate fi operat la temperaturi cuprinse intre -20 grade si 100 grade Celsius.
Standarde și aprobări:
Clema orizontală Destaco 205-UB respectă standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 205-UB are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru și sunt ideale pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).