DESTACO Cleme orizontale seria 205, bară în U


Filtru
Lungimea bazei: 2.41 " , Stil braț de prindere: U-Bars , Deschiderea barei de prindere: 90 grade , Diametru: 0.170 " , Mâner: Orizontal , Deschiderea mânerului: 80 grade , Lungime totală: 2.710 " , Comutare Blocare Plus: Nu
StilModelDimensiune de filetLungimea brațului de prindereÎnălțime sub brațul de prindereTipCapacitate de deținereMaterialBaza de montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
205-UB
-0.73 "0.44 "-60 lbs.OţelDrept0.84 "€22.59
B
205-UR
-0.74 "0.32 "-60 lbs.OţelFlanșă, dreapta0.67 "€42.13
C
205-UL
-0.74 "0.32 "-60 lbs.OţelFlanșă, stânga0.67 "€42.13
D
205-USS
8-320.76 "0.29 "Mâner orizontal menținut apăsat, SS75 lbs.Oţel inoxidabilFlanșă0.670 "€42.13
E
205-U
M40.74 "0.32 "Țineți apăsat mânerul orizontal60 lbs.OţelFlanșă0.670 "€21.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?