Clema orizontală Destaco 205-UL are o construcție robustă pentru a oferi durabilitate. Ține piesele de prelucrat în poziție utilizând un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Această clemă de fixare oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Această clemă de prindere orizontală oferă o capacitate mare de prindere pentru a reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Clema orizontală Destaco 205-UL permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a piesei de prelucrat. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Această clemă basculară Destaco este utilizată în aplicații de șlefuire, sudare, asamblare, prelucrare și fabricare a metalelor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă de fixare orizontală are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Vine integrat cu un braț de strângere din oțel aliat forjat, de înaltă rezistență, pentru o rezistență sporită și pentru a manevra o sarcină maximă de 60 lb. Clema orizontală Destaco 205-UL încorporează un sistem de legătură care aplică o forță de strângere puternică cu un efort mic de blocare sau deblocare. Deoarece această forță este direcționată de-a lungul legăturilor, blocarea sau deblocarea comutatorului nu necesită nicio forță.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 205-UL oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil pentru aplicații precum șlefuirea, sudarea, asamblarea, prelucrarea și fabricarea metalelor, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 205-UL este utilizată pentru strângerea ușoară în spații restrânse.
- Această clemă tip basculă are o construcție din oțel pentru durabilitate și rezistență la coroziune și un braț de clemă în U deschis pentru a preveni alunecarea axului de la capăt.
- Include un mâner ergonomic care asigură un confort maxim pentru utilizator.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205208-M: Aceste ansambluri de arbore sunt prevăzute cu tije filetate cu opritoare de cauciuc care montează clema basculară de menținere orizontală Destaco 205-UL pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Aceste fusuri pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi.
Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 205-UL respectă standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemelor.
Instalare:
- Această clemă de prindere orizontală Destaco 205-UL are o bază cu flanșă care are găuri de montare filetate pentru a permite instalarea cu ușurință a unității pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează o clemă orizontală de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere înseamnă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.