Brațul de clemă are o înălțime de 0.32 inchi și o lungime de 0.74 inci.Accesorii compatibile:
- Destaco 205208-M: Destaco furnizează aceste axe din neopren cu vârf plat pentru a ține piesele de prelucrat atunci când sunt atașate la bara de prindere a clemei Destaco 205-UR.
- Destaco 105106: Raptor Supplies furnizează aceste șaibe cu flanșă pentru strângerea axului atașat la o locație fixă specificată de client.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 205-UR este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 205-UR are găuri filetate pe baza cu flanșă dreaptă pentru montare sigură pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a bazei folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 205-UR sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante cu bază cu flanșă (205-U), baza cu flanșă stângă (205-UL) și bază dreaptă (205-UB). Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu o bară de prindere solidă (205-SR) pentru poziţionarea axului fix.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clema de fixare orizontală în stil bară AU este acţionată manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acesteia la mijlocul operaţiei, asigurând astfel o fixare sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, o piesă de prelucrat sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco atunci când se face întreținere?
R. Se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.