Cleme orizontale utilizați un mâner (orientat orizontal sau paralel cu baza în poziția blocată) pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat pe o piesa de prelucrat pentru o prindere sigură. Aceste cleme manuale țin apăsate piesele de prelucrat care necesită prindere / detașare repetate în operațiunile de prelucrare a lemnului, prelucrarea metalelor și producție. Seria Destaco 205 Clemele de fixare orizontale sunt cele mai mici dintre clemele de prindere orizontale ale Destaco și sunt ideale pentru operare/instalare în spații restrânse. Clema Destaco 205-USS este echipată cu o bară de strângere în U pentru reglarea flexibilă a ansamblului axului în funcție de piese de prelucrat de diferite dimensiuni, pentru a reduce timpul de nefuncționare. Vine cu un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru a preveni slăbirea pieselor de prelucrat și a le menține staționare pe toată durata operației. Această clemă de fixare are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii abrazive. Are bază cu flanșă pentru instalare pe o suprafață orizontală/piesă de prelucrat. Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 75 lb. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel pentru rezistenta; o capacitate maximă de păstrare de 60 lb; bară de prindere solidă pentru găzduirea unui arbore într-o poziție fixă.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 205-USS este utilizată pentru a efectua operațiuni de asamblare, verificare a dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului și operațiuni ușoare de prindere în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Poate fi folosit și pentru operațiuni de închidere pe corpuri de iluminat, cum ar fi capace, uși de cameră, capace și uși de acces.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 205-USS este echipată cu o bară în U pentru reglarea flexibilă a poziției axului atașat.
- Este fabricat din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Această clemă este cea mai mică dintre clemele orizontale Destaco, având un design cu profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalare/operare.
- Are stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe suprafețe orizontale.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 75 lb.
- Are un mâner ușor de ținut, care se deschide până la 80 de grade pentru a deschide bara de prindere până la 90 de grade.
- Clema este furnizată cu un ax reglabil și șaibă cu flanșă pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Brațul de clemă are o înălțime de 0.29 inchi și o lungime de 0.76 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies furnizează aceste axe din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru ținerea pieselor de prelucrat atunci când sunt atașate la bara de prindere a clemei Destaco 205-USS.
- Destaco 105906: Aceste șaibe cu flanșă ajută la strângerea axului atașat într-o locație fixă.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 205-USS respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 205-USS are găuri de montare filetate pe baza sa cu flanșă pentru o instalare sigură pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 205-USS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante având construcție din oțel (205-U) pentru rezistență structurală și o capacitate maximă de reținere de 60 lb. Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu o bară de prindere solidă (205-SSS) pentru poziţionarea fixă a arborelui ataşat.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de prindere orizontale sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge un ax pe piesa de prelucrat și a împiedica mișcarea acestuia la mijlocul operațiunii, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de prindere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei, măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco atunci când se face întreținere?
R. Se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.